※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーターボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質黄銅製 取付ねじ内:ゲージ側が平行PF3/8、配管側がテーパーPT3/8 注文コード52422205 品番VG-1133
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質・取付ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様蝶ハンドル トラスコ品番121-6086 材質黄銅製 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 取付ねじ内:ゲージ側が平行PF3/8、配管側がテーパーPT3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする