※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 圧力・流量測定
アソーの 圧力・流量測定その他関連用品
アソーの ジョイント
メーターボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
取付ねじ
内:ゲージ側が平行G3/8、配管側がテーパーRc3/8
注文コード
52422223
品番
VG-7033
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付ねじ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レバーハンドル
トラスコ品番
121-5997
材質
ステンレス
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-10〜180(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
3
取付ねじ
内:ゲージ側が平行G3/8、配管側がテーパーRc3/8