※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーターボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス 取付ねじ内:ゲージ側が平行G1/4、配管側がテーパーRc1/4 注文コード52422239 品番VG-7122
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・取付ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様蝶ハンドル トラスコ品番121-4500 材質ステンレス 質量(g)58 使用温度範囲(℃)-10〜180(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)3 取付ねじ内:ゲージ側が平行G1/4、配管側がテーパーRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする