アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
ケブラー(R)10G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10双)
注文コード
52422293
品番
HG-07-LL
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
フィット感を重視したスタンダードタイプです。
サイズ
LL
全長(cm)
24.2
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
22.6
材質
ナイロン
色
イエロー
ゲージ数
10
耐切創性
C、3
用途
耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等
トラスコ品番
177-3728
質量(g)
49
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、耐熱、耐引裂
材質(繊維部)
ケブラー紡績糸
手の平幅(cm)
11.3
色(手首部)
イエロー