カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52422589
品番
KRS-M4
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マグネット装着でズレを防止します。
内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
吸着力(N[kgf])
49(5)
用途
4極なら横型マシニングにも対応
トラスコ品番
166-1698
セット内容
六角穴付ボルトM6×101個
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
10
質量(g)
0.13