曜日別特売
UY2 Uエレメントコネクタ コーニング 52422607

 

UY2 Uエレメントコネクタ コーニング 52422607
UY2 Uエレメントコネクタ コーニング 52422607

Uエレメントコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード52422607品番UY2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。

用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番752-5648材質エレメント:黄銅にすずメッキ質量(g)120タイプ直線用接続直線材質(ボディ)ポリプロピレン絶縁体外径(mm)2(適合電線)導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
注意
※本コネクタ圧着には必ずスコッチロック圧着工具E-9Jを使用してください。市販のペンチやプライヤーでの圧着は断線、時々断の原因となります。
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする