J0053 グリップカバー コンパクトツール 52422643 J0053 グリップカバー コンパクトツール 52422643 J0053 グリップカバー コンパクトツール 52422643

グリップカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52422643 品番J0053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ワンハンドサンダーの安定性向上に

用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に 仕様W28×L70 トラスコ品番161-5933 適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES 材質スポンジ 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする