J00541 サイレンサー コンパクトツール 52422659 J00541 サイレンサー コンパクトツール 52422659

サイレンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52422659 品番J00541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

後方排気を側方排気にして排気空気が作業者にかかりにくくします。

用途排気を側方に変更します 仕様W20×L24.5 トラスコ品番161-5934 適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES 材質アルミ 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする