※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHCN-9A-M イージーハーネス コンフォート M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422799 EHCN-9A-M イージーハーネス コンフォート M 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン) 52422799

イージーハーネス コンフォート M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52422799 品番EHCN-9A-M
参考基準価格(税別)¥32,340 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。
両腿にワンタッチバックルを採用した「EasyHarnessNeo」の上位モデルです。
胴ベルト付。

最大使用質量(kg)130 サイズM 用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付 適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 トラスコ品番161-3719 材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 イエロー/ブラック 質量(g)1210 タイプ胴ベルト付 ベルト幅(mm)【肩・腿】45 バックル【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 アズワン品番64-1110-03 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
注意
※胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする