サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 運搬台車用部品・オプション
カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52422826
品番
ROLLCONV
参考基準価格(税別)
¥14,364
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書
トラスコ品番
162-0054
質量(g)
6700
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
310×540(折り畳み時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×1000×70
ローラー径(Φmm)
50