サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 基板用コネクタ
バナナ・ジャンプワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
52423088
品番
SBP-500
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途
バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます
トラスコ品番
193-5121
セット内容
赤・黒2色セット
質量(g)
100
ケーブル長(m)
0.5
定格電流(A)
3
絶縁被覆外径(Φmm)
1.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.405
ケーブルサイズ(AWG)
26