TLVDR3-16.6P-2 LEDテープライト 16.6mmP トライト 52424427

LEDテープライト 16.6mmP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
長さ(mm)2000
明るさ(Lm)480
内容量1巻注文コード52424427品番TLVDR3-16.6P-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番148-9825材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12コード長さ(m)0.2光源色明るさ(Lm)480均等荷重(g)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする