FLOOD24ZF15W-C LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライト 52424479 FLOOD24ZF15W-C LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライト 52424479 FLOOD24ZF15W-C LED投光器RGB15°白ボディ  簡易コントローラー付 トライト 52424479

LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52424479 品番FLOOD24ZF15W-C
参考基準価格(税別)¥207,824 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。

使用場所屋外 保護等級IP66 消費電力(W)50 トラスコ品番148-9937 材質アルミニウム 質量(kg)3.5 電源(V)AC100〜200 均等荷重(kg)3.5 芯数3 ビーム角度(°)15 電球の種類LED
注意
※必ずアース付きコンセントを使用ください。
※簡易コントローラーは、防雨仕様ではありませんのでボックス等にいれてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする