TKC15-103PSBK 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 52424488 TKC15-103PSBK 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO 52424488

3個口ソフトタイプ延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52424488 品番 TKC15-103PSBK
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。

長さ(m)10 ブラック トラスコ品番137-1668 材質塩化ビニール樹脂 質量(kg)1.3 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様SVCT 使用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52424488
2024-03-27
用途:
イベント現場

柔らかいケーブルでとても巻きやすい
イベント現場では日々設営、撤去が繰り返し使用するので、硬くて巻きにくケーブルは不向きですがこのケーブルはとても柔らかくしなやかでとってもいいです。
少し高めですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする