TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの 針金
エナメル線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52424908
品番
EW-28
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
表面にポリウレタンコーティングを施した針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
通電性に優れており、電線関係の絶縁用途にも使用可能です。
線径(Φmm)
0.35
長さ(m)
10
用途
結束や補修、ディスプレイモーター用に
トラスコ品番
165-6329
材質
銅・ポリウレタン
質量(kg)
0.02
番手
#28
アズワン品番
64-8508-79