TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの チリトリ
プラスチックチリトリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52425179
品番
CHIRI
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
スタンダードなプラスチック製ちりとりです。
材質
PP
色
ベージュ
用途
細かなゴミを集める塵取り用
トラスコ品番
137-1745
幅(mm)
255
高さ(mm)
115
質量(g)
135
奥行(mm)
345
口幅(mm)
255
アズワン品番
64-8459-89
繰り返し・詰め替え
対応