TRUSCO
TRUSCOの 荷札・デリバリーパック
TRUSCOの 荷札シール
荷札 「上積厳禁」マーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10シート)
注文コード
52425337
品番
TNFM-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
荷物に貼って注意喚起に使用します。
ミシン目付きです。
文字内容
上積厳禁
縦(mm)
58
横(mm)
115
トラスコ品番
149-7866
材質
紙
質量(g)
20
タイプ
シールタイプ