真鍮線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52425407 品番 TBW-20
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。

線径(Φmm)0.9 長さ(m)約5 用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々 トラスコ品番165-6349 材質真鍮 質量(kg)0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
模型の修理

模型の修理に使用。このような使い方だと、長さが短い商品方が使いやすい。割高でも、全長が短い商品を作っていただくと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする