TRUSCO
TRUSCOの 内装商品
TRUSCOの 番線・針金(ワイヤー)
TRUSCOの 針金
真鍮線
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52425416
品番
TBW-18
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
線径(Φmm)
1.2
長さ(m)
約2.5
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
トラスコ品番
165-6346
材質
真鍮
質量(kg)
0.03