※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52425556 品番 PRO10-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。
外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。
長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。
フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。
樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。
塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。
コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません)
国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)

ろ過精度(μm)10 トラスコ品番149-4330 長さ(mm)482.6 質量(g)361 長さ(inch)19 用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です 材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維 内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.15〜0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする