※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLT200-UV15 スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 52426037 PLT200-UV15 スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 52426037 PLT200-UV15 スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 52426037

スーパーグリップ 電工用 耐候性ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード52426037 品番PLT200-UV15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 材質耐候製ナイロン66 長さ(mm)211 最大結束径(Φmm)51 使用温度範囲(℃)-60〜85 仕様UL94V-2 トラスコ品番149-7566 幅(mm)5.7 質量(g)142 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 使用場所屋内・屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする