※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ2ERQ1Q1SNM001 プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 52426159 FZ2ERQ1Q1SNM001 プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 52426159

プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 注文コード52426159 品番FZ2ERQ1Q1SNM001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)

ケーブル長(m)1 芯数2 コネクタ形状両端LCデュプレックス ファイバータイプOM4(マルチモード) 仕様両端LCデュプレックス トラスコ品番148-7225 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 ケーブル・ブーツ:アクア 高さ(mm)9.02 質量(g)26.2 タイプOM4 使用温度範囲(℃)-20〜70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 ケーブル外径(Φmm)1.6 曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16) 挿抜耐久500回 減衰量(dB)26以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする