レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード52429799 品番539804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
水中施工が可能です。
早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)

外径(Φmm)16.5 全長(mm)123 材質ビニルエステル樹脂 ドリル径(Φmm)18 用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石 仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120 トラスコ品番137-2763 容量(mL)22 質量(g)507 使用ボルトM16 長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7 短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4 最大引張荷重(kN)148 穿孔深さ(mm)130
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m[[M2]]時の値です。
※有効期限は製造日より36ヶ月になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする