ベルスター
ベルスターの 手研磨
ベルスターの 研磨シート
ベルスターの 布ペーパー
布シートAGJ-S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
52430045
品番
BS-70
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
粒度
70
仕様
F70
トラスコ品番
175-2847
材質
基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
砥材
アルミナ質研削材
質量(g)
48
注意
※ご発注は50枚単位でお願いします。