ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
クリーンスーツ用フード ツバなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52431217
品番
YHS101B-LL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
色
ブルー
サイズ
LL
規格
【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
仕様
ツバなし
トラスコ品番
162-4017
材質
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)
80
アズワン品番
65-1329-40
ISOグレード
ISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。