YHS101N-LL クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全 52431235 YHS101N-LL クリーンスーツ用フード ツバなし ミドリ安全 52431235

クリーンスーツ用フード ツバなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52431235 品番 YHS101N-LL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クリーンルーム用フードです。

ネイビー サイズLL 規格【帯電防止仕様】JIST8118に準拠 用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード 仕様ツバなし トラスコ品番162-2427 材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) 質量(g)80 アズワン品番65-1329-46 ISOグレードISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする