ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
クリーンスーツ用フード ツバ付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52431269
品番
YHS201B-M
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
色
ブルー
サイズ
M
規格
【帯電防止仕様】JIST8118に準拠
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード
仕様
ツバ付き
トラスコ品番
162-2445
材質
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)
75
アズワン品番
65-1329-50
ISOグレード
ISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品
注意
※クリーンパックではありません。