GCR1200FCAP-HH-23.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 52431323 GCR1200FCAP-HH-23.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 52431323 GCR1200FCAP-HH-23.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 52431323 GCR1200FCAP-HH-23.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト ミドリ安全 52431323

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52431323 品番 GCR1200FCAP-HH-23.0
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足裏形状でフィットする3Dフットベット。
かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

サイズ(cm)23 ホワイト 仕様ファスナー付 トラスコ品番162-2431 材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ 質量(g)725 タイプハーフフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする