曜日別特売
GCR1200FCAP-H-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト ミドリ安全 52431339

 

GCR1200FCAP-H-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト ミドリ安全 52431339
GCR1200FCAP-H-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト ミドリ安全 52431339
GCR1200FCAP-H-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト ミドリ安全 52431339
GCR1200FCAP-H-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト ミドリ安全 52431339

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード52431339品番GCR1200FCAP-H-22.0
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足裏形状でフィットする3Dフットベット。
かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

サイズ(cm)22ホワイト仕様ファスナー付トラスコ品番162-2387材質筒部:ポリエステル質量(g)735タイプフード材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする