GCR1200FCAP-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ホワイト ミドリ安全 52431366

 

GCR1200FCAP-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ホワイト ミドリ安全 52431366
GCR1200FCAP-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ホワイト ミドリ安全 52431366
GCR1200FCAP-22.0 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ホワイト ミドリ安全 52431366

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード52431366品番GCR1200FCAP-22.0
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

足裏形状でフィットする3Dフットベット。
かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。
エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。
足への負担を軽減します。
つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。
ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。
新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。
エッジの欠け、脱落を防ぎます。

サイズ(cm)22ホワイトトラスコ品番162-2378質量(g)600材質(アッパー)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする