河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
産業用接続箱(ステンレス製・避雷器付) SPVH-VSM-SP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52431672
品番
SPVH-05VSM-SP1
参考基準価格(税別)
¥736,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様
太陽光発電用接続箱
寸法(mm)
715×600×200
質量(kg)
34
スイッチ
太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)
DC300
定格出力電流(A)
50
板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
入力
直流開閉器10A×5回路
使用キャビネット
SCPO
スイッチ数
5
使用場所
屋外用 露出形
クラス
SPDクラスT
スイッチ容量
2P10A