曜日別特売
CUT GUARD-F102-S 耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全 52432547

耐切創性手袋 カットガードF102

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード52432547品番CUT GUARD-F102-S
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最高レベルの耐切創性能です。

用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などにサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19材質ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン他ブルーゲージ数10規格EN388 2003、EN388 2016耐切創性5、X/F仕様すべり止めなしトラスコ品番161-1219厚さ(mm)1.5質量(g)49機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他色(手首部)ホワイト滑り止め効果なし
注意
※EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
※切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
※必ず使用前に安全をご確認下さい。
※包装に記載されている”使用上の注意”をよく読んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52432513
2021-01-23
用途: 樹木の選定作業

厚手な感じであまり期待をしていなかった。が、通常使用の手袋の下につけたが全く違和感なくまた、作業性にも問題はなかった。ノコギリや刃物によるけが防止に役立ちそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする