※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPH砥石 #80

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52432653 品番 CA3452
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。

質量(g)50 チャック内径(Φmm)6 仕様【C面取り量】70000、【R面取り量】3 トラスコ品番167-4446 走行速度(m/min)【ベルト】80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする