※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールカッター 樹脂用(切削)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52432897 品番 BS1411
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
質量(g)50 チャック内径(Φmm)1.8 仕様【C面取り量】3000、【R面取り量】2.34 トラスコ品番167-2949

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする