※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
超硬カッター ストレートカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52433667
品番
BC1704
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
質量(g)
50
チャック内径(Φmm)
1
トラスコ品番
167-6030
定格入力(VA)
90
仕様
【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34