ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天然すだれ用ロング二連巻上器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52434683
品番
SK-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
すだれを巻き上げる部材です
仕様
幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用
トラスコ品番
161-3366
材質
本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿
質量(g)
50