ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天津すだれ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
52434708
品番
FS-4511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番
177-1910
材質
天然葦、竹、綿糸
サイズ
ミニ
質量(g)
133
長さ(m)
1.1
幅(m)
0.45