ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天津すだれ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(35本)
注文コード
52434717
品番
FS-7490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番
177-1878
材質
天然葦、竹、綿糸
サイズ
小窓用
質量(g)
229
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.74