ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天津すだれ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
52434726
品番
FS-8811
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番
177-1889
材質
天然葦、竹、綿糸
サイズ
中
質量(g)
450
長さ(m)
1.12
幅(m)
0.88