ワタナベ
ワタナベの 冷房用品
ワタナベの 冷房関連用品
天津すだれ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20本)
サイズ
ロング
注文コード
52434744
品番
FS-8818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途
夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
トラスコ品番
177-1884
材質
天然葦、竹、綿糸
サイズ
ロング
質量(g)
675
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.88