FS-1722 天津すだれ 掛ず ワタナベ 52434796 FS-1722 天津すだれ 掛ず ワタナベ 52434796

天津すだれ 掛ず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(8本) 注文コード52434796 品番FS-1722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。

用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に トラスコ品番177-1894 材質天然葦、竹、綿糸 質量(g)1938 長さ(m)2.2 幅(m)1.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする