※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-HO-8M アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 52434866 AL-HO-8M アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 52434866 AL-HO-8M アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 52434866 AL-HO-8M アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 52434866

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 材質アルミ合金(A6061) 注文コード52434866 品番AL-HO-8M
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法C・寸法B・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。
比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。
軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。

ピッチ(mm)1.5 用途旋盤チャック用 トラスコ品番185-5980 材質アルミ合金(A6061) 質量(kg)0.9 タイプ北川チャック用
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする