河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
スマートホーム分電盤 SLA-FK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52435495
品番
SLA3624-2FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,300
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
330
横(mm)
630
深さ(mm)
115
質量(kg)
15
相線式
単3
仕様
片扉
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
金属
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
分岐回路数
24
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
2