※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
トラスコ品番
160-5163
注文コード
52435934
品番
M2S 20L-M-3712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
2
歯数
20
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
160-5163
全長(mm)
24.16
歯幅(mm)
9
質量(g)
141
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
34
ねじれ角(°)
35
基準円直径(Φmm)
40
歯数比
1:1
組立距離(mm)
37
歯車精度
JISB1704(ISO)3級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。