河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
増設用分電盤
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
310
横(mm)
310
注文コード
52436168
品番
SHK2362T
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
縦(mm)
310
横(mm)
310
深さ(mm)
66
仕様
フタなし
質量(kg)
5
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
プラスチック
種類
ホーム分電盤
使用場所
屋内用、露出形