河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
増設用分電盤
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
300
横(mm)
193
注文コード
52436222
品番
SHK12G
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
縦(mm)
300
横(mm)
193
深さ(mm)
110
仕様
フタなし
質量(kg)
5
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)
プラスチック
種類
ホーム分電盤
使用場所
屋内用、露出形