SE2P2E30S ノーヒューズブレーカ SE-S 河村電器産業 52436448

ノーヒューズブレーカ SE-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52436448 品番SE2P2E30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52436448 SE2P2E30S 37098056 SE 2P2E30S ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業 1台 1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする