SE2P1E20S ノーヒューズブレーカ SE-S 河村電器産業 52436475

ノーヒューズブレーカ SE-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52436475 品番SE2P1E20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52436475 SE2P1E20S 37097995 SE 2P1E20S 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業 1台 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする