※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
36
注文コード
52437018
品番
B1.5S 36R-M-10H
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
1.5
歯数
36
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-2584
全長(mm)
18.01
歯幅(mm)
9.8
質量(g)
143
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
30
基準円直径(Φmm)
54
歯数比
2
組立距離(mm)
26.75
歯車精度
JISB1704(ISO)4級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。