※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
傘歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
1
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
40
注文コード
52437045
品番
B1S 40R-A-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
モジュール
1
歯数
40
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
149-2576
全長(mm)
14.57
歯幅(mm)
5.7
質量(g)
65.1
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ねじれ角(°)
35
基準円直径(Φmm)
40
歯数比
2
組立距離(mm)
21.8
歯車精度
JISB1704(ISO)3級
取付ねじM
2-M5
取付ねじls
4
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。